그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 정화기 |
공기 흐름 | 오후 300시 |
최종 저항 | 0.50 인치 WC |
프레임 유형 | 헤비 듀티 칩 보드 |
초기 저항 | 0.07 인치 WC |
자재 | 폴리 에스테르 |
최대 온도 | 150도 F |
메르브 | 6 |
공칭 깊이 | 1" |
공칭 필터 크기 | 16x22-1/4x1 |
공칭 높이 | 16 " |
공칭 폭 | 22.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.