AIR HANDLER 15A729 에어 필터 8 x 27-1 / 2 x 1 인치 유리 섬유
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 정화기 |
공기 흐름 | 오후 300시 |
최종 저항 | 0.50 인치 WC |
프레임 유형 | 헤비 듀티 칩 보드 |
초기 저항 | 0.07 인치 WC |
자재 | 유리 섬유 |
맥스. 기류 | 오후 300시 |
최대 온도 | 150도 F |
메르브 | 5 |
공칭 깊이 | 1" |
공칭 필터 크기 | 8x27-1/2x1 |
공칭 높이 | 8" |
공칭 폭 | 27.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 프레임 유형 | 초기 저항 | 맥스. 기류 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A707 | 헤비 듀티 칩 보드 | 0.07 인치 WC | 오후 300시 | 1" | 8-1/4x19-7/8x1 | 8.25 " | 19.875 " | ₩ 13,807 | |
15A708 | 헤비 듀티 칩 보드 | 0.07 인치 WC | 오후 300시 | 1" | 8-1/4x27-7/8x1 | 8.25 " | 27.875 " | ₩ 14,822 | |
15A710 | 헤비 듀티 칩 보드 | 0.07 인치 WC | 오후 300시 | 1" | 8-1/4x19-5/8x1 | 8.25 " | 19.625 " | ₩ 13,807 | |
15A711 | 헤비 듀티 칩 보드 | 0.07 인치 WC | 오후 300시 | 1" | 8-1/4x31x1 | 8.25 " | 31 " | ₩ 15,050 | |
15A712 | 헤비 듀티 칩 보드 | 0.07 인치 WC | 오후 300시 | 1" | 8-1/4x18-7/8x1 | 8.25 " | 18.875 " | ₩ 13,807 | |
15A713 | 헤비 듀티 칩 보드 | 0.07 인치 WC | 오후 300시 | 1" | 8x23x1 | 8" | 23 " | ₩ 13,597 | |
15A714 | 헤비 듀티 칩 보드 | 0.07 인치 WC | 오후 300시 | 1" | 8x47x1 | 8" | 47 " | ₩ 18,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.