AIR HANDLER 11Z802 V- 뱅크 Minipleat 필터 12x24x12 Merv 15
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | V-Bank 에어 필터 |
공기 흐름 | 500 / 625 / 750fpm |
필터 효율 | 95% |
필터 팩 인클로저 | 플라스틱 프레임 |
최종 저항 | 1.5 인치 WC |
초기 저항 | 0.34 / 0.45 / 0.57 인치 WC |
자재 | 100 % 합성 매체 |
맥스. 기류 | CFM 1500 |
최대 온도 | 150도 F |
미디어 영역 | 92 평방 피트. |
메르브 | 15 |
공칭 깊이 | 12 " |
공칭 필터 크기 | 12x24x12 |
공칭 높이 | 12 " |
공칭 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 3.26 |
선박 높이 (cm) | 60.71 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 메르브 | 공기 흐름 | 필터 효율 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 초기 저항 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Z791 | 11 | 500 / 625 / 750fpm | 75% | 12x24x12 | 12 " | 24 " | 0.20 / 0.30 / 0.41 인치 WC | 100 % 합성 매체 | ₩ 255,517 | |
11Z793 | 11 | 500 / 625 / 750fpm | 75% | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.20 / 0.30 / 0.41 인치 WC | 100 % 합성 매체 | ₩ 361,497 | |
11Z794 | 11 | 500 / 625 / 750fpm | 75% | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.20 / 0.30 / 0.41 인치 WC | 100 % 합성 매체 | ₩ 384,702 | |
11Z795 | 11 | 500 / 625 / 750fpm | 75% | 24x24x12 | 24 " | 24 " | 0.20 / 0.30 / 0.41 인치 WC | 100 % 합성 매체 | ₩ 427,945 | |
11Z796 | 14 | 500 / 625 / 750fpm | 85% | 12x24x12 | 12 " | 24 " | 0.28 / 0.38 / 0.49 인치 WC | 100 % 합성 매체 | ₩ 254,887 | |
11Z798 | 14 | 500 / 625 / 750fpm | 85% | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.28 / 0.38 / 0.49 인치 WC | 100 % 합성 매체 | ₩ 379,645 | |
11Z799 | 14 | 500 / 625 / 750fpm | 85% | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.28 / 0.38 / 0.49 인치 WC | 100 % 합성 매체 | ₩ 426,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.