AIR HANDLER 11C879 녹색 주름 20 x 30 x 1 Merv13
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 녹색 주름 필터 |
실제 깊이 | 3 / 4 " |
실제 높이 | 19.75 " |
실제 너비 | 29.75 " |
최종 권장 저항 | 1.0 인치 화장실 |
Frame | 가능 |
프레임 유형 | 내 습성 다이 컷 마분지 |
높은 초기 저항 | 0.25 인치 화장실 |
고속 | 오후 375시 |
최대 온도 | 180도 F |
맥스. 속도 | 오후 500시 |
미디어 영역 | 9.7 평방 피트. |
메르브 | 13 |
공칭 깊이 | 1" |
공칭 필터 크기 | 20x30x1 |
공칭 높이 | 20 " |
공칭 주름 | 85% |
공칭 폭 | 30 " |
선형 피트 당 주름 | 9 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 필터 크기 | 실제 깊이 | 실제 높이 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 선형 피트 당 주름 | 실제 너비 | 높은 초기 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11C857 | 10x20x1 | 3 / 4 " | 9.5 " | 10 " | 20 " | 9 | 19.5 " | 0.25 인치 화장실 | ₩ 20,860 | |
11C858 | 10x24x1 | 3 / 4 " | 9.375 " | 10 " | 24 " | 9 | 23.375 " | 0.25 인치 화장실 | ₩ 28,542 | |
11C859 | 10x25x1 | 3 / 4 " | 9.75 " | 10 " | 25 " | 9 | 24.75 " | 0.25 인치 화장실 | ₩ 30,152 | |
11C860 | 12x12x1 | 3 / 4 " | 11.75 " | 12 " | 12 " | 9 | 11.75 " | 0.25 인치 화장실 | ₩ 32,725 | |
11C861 | 12x20x1 | 3 / 4 " | 11.75 " | 12 " | 20 " | 9 | 19.75 " | 0.25 인치 화장실 | ₩ 28,542 | |
11C862 | 12x24x1 | 3 / 4 " | 11.375 " | 12 " | 24 " | 9 | 23.375 " | 0.25 인치 화장실 | ₩ 30,065 | |
11C863 | 12x25x1 | 3 / 4 " | 11.75 " | 12 " | 25 " | 9 | 24.75 " | 0.25 인치 화장실 | ₩ 30,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.