그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비디오 서브 마스터 스테이션 |
깊이 | 5-5/16 |
높이 | 1.25 |
전원 | 18 VDC |
타입 | 옥내의 |
전압 | 18 VDC |
와이어 타입 | 비 차폐 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
원산지 | TH |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 전원 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB-3HRD | 4-5/16 | 4-5/16 | 24 VDC | 실내 / 실외 | 24 VDC | ₩ 2,411,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.