상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 저온 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 초기화 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 32 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 45 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 288 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 폴리 에스테르 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 32 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4951 시리즈 |
표준 | ASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 편의성, 쿠셔닝, 댐핑 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 인장 강도 | 110파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
온도 범위 | 32 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 1.4805 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4646 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 100 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 868,235 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 198,080 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 865,863 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 1,338,108 | |
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 2,230,795 |
제품 탐색
- E JAMES & CO 5389-1/4HGX 고무 Buna-니트릴 1/4인치 두께 2 x 36인치
- BALDOR / DODGE 906280 백스톱 커버 개스킷 TA6307
- MAIN FILTER INC. MF0426423 PR4223 교환 유압 필터, 유리, 10미크론, Viton 씰, 높이 25.55인치
- JET TOOLS 161005 PT-2042JA 팔레트 트럭, 20.5 X 42인치 크기, 5500파운드 용량
- SMC 밸브 TISA07G-100-X3 튜브, Tis 1/4
- BUSSMANN 15100-602 제어 스위치, 퓨즈 분리 시스템
- CLEVELAND C16731 2575 테이퍼 길이 드릴 비트, #8 드릴 비트 크기, 3/16 인치 섕크 직경, 코발트
더 알아보기
- 키샤프트
- RIDGID
- 솔라
- 아르콘산업
- SPD
- PEX 튜브
- 림 잠금 장치 및 보조 잠금 장치
- 커
- 컨벌 루트 부직포 휠
- 로터리 기어 펌프
- SHARPE VALVES 단조 316L 스테인리스 강 게이트 밸브, 소켓 용접
- MEMPHIS GLOVE 루미네이터 드라이버 절연 작업 장갑
- OBERON TCG 아크 플래시 키트, 65 Cal 아크 등급
- CHICAGO PNEUMATIC CP6060/CP6070 시리즈 임팩트 렌치
- TEMPCO 교체 플랜지 히터
- SEYMOUR MIDWEST 스프링클러 헤드 트리머
- GORILLA MILL 카바이드 밀 2-1 / 2 인치
- STEAMLIGHT 교체용 램프
- 발전기 시스템용 BODINE 비상 조명 장치
- ANVIL 734 시리즈 45도 Y-브랜치, 아연 도금
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4951 VHB 테이프 12인치 x 5야드 흰색
₩ 2,225,540 /단위