항목 | 키패드 |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 23.5 |
선박 폭 (cm) | 17.15 |
원산지 | CN |
A. 잘못된 입력 액세스 코드를 여러 번 입력하면 잠금 기능이 작동합니다. 기관은 허용되는 최대 무효 입력 횟수를 10~99회까지 설정할 수 있습니다. 잠금 기능은 해제 기능을 특정 시간(조직에서 정하는 10~99초) 동안 잠급니다. 이 시간 동안 키 조명이 4번 깜박이고 주황색 LED 표시등이 설정된 비활성화 시간 동안 깜박입니다. 부저가 약 3초간 울립니다.
A. Aiphone AC-10S 독립형 액세스 키패드에는 액세스 코드가 없는 사람들이 쉽게 액세스할 수 있도록 타이머 연결 잠금 기능이 있습니다. 기관에서 타이머 연동 잠금해제 기능을 켜면 설정된 시간 동안 ( 0 ) 키를 눌러 문을 열 수 있습니다. 타이머가 활성화되면 (0) 키 조명이 켜지므로 쉽게 작동할 수 있습니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.