AEROQUIP GH493-24X25 유압 호스 벌크 1-1/2 인치 25 피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | -24 |
호스 내부 직경. | 1-1 / 2 " |
호스 길이 | 25ft. |
직경 외부 호스. | 2-1 / 8 " |
최소 굽힘 반경 | 10 " |
작동 압력 | 4000의 PSI |
보강 | 4 나선형 와이어 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40도 ~ 260도 |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 대부분 |
선박 중량 (kg) | 24.04 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 4009210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
GH681-12-50 | ₩ 1,140,790 | RFQ
| |
FC254-20-25 | ₩ 3,792,950 | RFQ
| |
GH681-8-50 | ₩ 713,860 | RFQ
| |
FC500-24-06000 | ₩ 15,642,305 | RFQ
| |
FC619-24-25 | ₩ 1,223,565 | RFQ
| |
FC300-08-25 | ₩ 662,462 | RFQ
| |
FC500-20-03000 | ₩ 6,460,002 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.