그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 37도 JIC 플러그 |
마감재 | XNUMX가 크롬 |
피팅 재료 | 탄소강 |
길이 | 1.45 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 13 |
최대 일의 압박감 | 3500의 PSI |
나사 유형 | 남성 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 어댑터 유형 | 마감재 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2250-6-6S | 90도 팔꿈치 | XNUMX가 크롬 아연 | 2.7 " | 4000 PSI | 남성 NPT-여성 JIC | ₩ 27,370 | ||
FF2209T1616S | - | - | - | - | - | ₩ 238,507 | RFQ
| |
FF2030T1212S | - | - | - | - | - | ₩ 96,617 | RFQ
| |
FF1868T0408S | - | - | - | - | - | ₩ 58,730 | RFQ
| |
259-2046-6 | - | - | - | - | - | ₩ 99,050 | RFQ
| |
FF2001T1616S | - | - | - | - | - | ₩ 336,472 | RFQ
| |
2089-12-8S | - | - | - | - | - | ₩ 53,252 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.