그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 16 |
마감재 | 황동 |
피팅 재료 | 황동 / 스틸 |
호스 | 7 / 8 " |
길이 | 2.48 " |
타입 | 함께 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 마감재 | 피팅 재료 | 피팅 타입 | 호스 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA24FJB24 | 24 | XNUMX가 크롬 아연 도금 | 탄소강 | 37도 팔꿈치 | 1-1 / 2 " | 4.63 " | 크림프, 암 JIC / SAE 스위블 | ₩ 345,887 | ||
1AA4MF4 | 4 | XNUMX가 크롬 아연 도금 | 탄소강 | 45도 팔꿈치 | 1 / 4 " | 2.39 " | 크림프 수 반전 플레어 스위블 | ₩ 49,980 | ||
4741-6B | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 15,662 | RFQ
| |
4S12FL8 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 181,580 | RFQ
| |
4741-12B | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 43,452 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.