그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 베어링 보호 링 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 2.375 " |
자재 | 알류미늄 |
타입 | 364T, 365T, 444TS, 445TS, 447TS, 449TS |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8483308020 |
원산지 | CN |
모델 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SGR-0.625-UKIT | 5 / 8 " | 56 | ₩ 489,230 | |
SGR-0.875-UKIT | 7 / 8 " | 143 톤, 145 톤 | ₩ 525,297 | |
SGR-1.125-UKIT | 1.125 " | 솔리드 링 | ₩ 578,795 | |
SGR-1.375-UKIT | 1.375 " | 213 톤, 215 톤 | ₩ 627,200 | |
SGR-1.625-UKIT | 1.625 " | 254 톤, 256 톤 | ₩ 801,360 | |
SGR-1.875-UKIT | 1.875 " | 284T, 286T, 324TS, 326TS, 364TS, 365TS | ₩ 860,947 | |
SGR-2.125-UKIT | 2.125 " | 324T, 326T, 404TS, 405TS | ₩ 982,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.