그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 베어링 보호 링 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 1.125 " |
Frame | 182 톤, 184 톤 |
자재 | 알류미늄 |
타입 | 솔리드 링 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8483308020 |
원산지 | CN |
A. 적절한 설치 및 유지 관리를 통해 베어링 보호 링이 성능에 부정적인 영향을 주어서는 안 됩니다. 실제로 베어링 수명을 연장하고 예상치 못한 가동 중지 시간을 줄여 성능을 향상시킬 수 있는 경우가 많습니다.
A. 일반적으로 유지 관리가 적지만 효율성을 보장하려면 정기적인 검사와 청소가 필요할 수 있습니다.
모델 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SGR-0.625-UKIT | 5 / 8 " | 56 | ₩ 489,230 | |
SGR-0.875-UKIT | 7 / 8 " | 143 톤, 145 톤 | ₩ 525,297 | |
SGR-1.375-UKIT | 1.375 " | 213 톤, 215 톤 | ₩ 627,200 | |
SGR-1.625-UKIT | 1.625 " | 254 톤, 256 톤 | ₩ 801,360 | |
SGR-1.875-UKIT | 1.875 " | 284T, 286T, 324TS, 326TS, 364TS, 365TS | ₩ 860,947 | |
SGR-2.125-UKIT | 2.125 " | 324T, 326T, 404TS, 405TS | ₩ 982,467 | |
SGR-2.375-UKIT | 2.375 " | 364T, 365T, 444TS, 445TS, 447TS, 449TS | ₩ 1,033,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.