그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체 테스트 |
프레임 내경 | 8" |
프레임 재질 | 황동 |
메쉬 크기 | #500 |
메쉬 크기 범위 | 끝 |
오프닝 크기 | 25 마이크론 m |
외부 Dia. | 8" |
전반적인 깊이 | 2" |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
타입 | 짠 와이어 천 테스트 체 |
와이어 직경 | 0.025mm |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 9604000000 |
원산지 | US |
모델 | 스크린 소재 | 프레임 내경 | 프레임 재질 | 와이어 직경 | 메쉬 크기 | 메쉬 크기 범위 | 오프닝 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12BB12I | 황동 | 12 " | 황동 | 0.8mm | #12 | 중급 | 1.7mm | 12 " | ₩ 205,693 | |
120BB12I | 황동 | 12 " | 황동 | 0.09mm | #120 | 끝 | 125 마이크론 m | 12 " | ₩ 244,180 | |
14BB12I | 황동 | 12 " | 황동 | 0.71mm | #14 | 중급 | 1.4mm | 12 " | ₩ 205,693 | |
18BB12I | 황동 | 12 " | 황동 | 0.56mm | #18 | 중급 | 1mm | 12 " | ₩ 205,693 | |
20BB12I | 황동 | 12 " | 황동 | 0.5mm | #20 | 중급 | 850 마이크론 m | 12 " | ₩ 208,098 | |
25BB12I | 황동 | 12 " | 황동 | 0.45mm | #25 | 중급 | 710 마이크론 m | 12 " | ₩ 205,693 | |
35BB12I | 황동 | 12 " | 황동 | 0.315mm | #35 | 중급 | 500 마이크론 m | 12 " | ₩ 205,693 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.