그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미국 표준 테스트 체 |
프레임 내경 | 12 " |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
메쉬 크기 | #325 |
메쉬 크기 범위 | 끝 |
오프닝 크기 | 45 마이크론 m |
외부 Dia. | 12 " |
전반적인 깊이 | 3.25 " |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
타입 | 짠 와이어 천 테스트 체 |
와이어 직경 | 0.032mm |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9604000000 |
원산지 | US |
모델 | 전반적인 깊이 | 프레임 내경 | 프레임 재질 | 스크린 소재 | 와이어 직경 | 항목 | 메쉬 크기 | 메쉬 크기 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140BS8H | 1" | 8" | 황동 | 스테인리스 강 | 0.071mm | 미국 표준 테스트 체 | #140 | 끝 | ₩ 145,862 | |
170BS8H | 1" | 8" | 황동 | 스테인리스 강 | 0.063mm | 미국 표준 테스트 체 | #170 | 끝 | ₩ 161,770 | |
200BS8H | 1" | 8" | 황동 | 스테인리스 강 | 0.05mm | 미국 표준 테스트 체 | #200 | 끝 | ₩ 182,297 | |
230BS8H | 1" | 8" | 황동 | 스테인리스 강 | 0.045mm | 미국 표준 테스트 체 | #230 | 끝 | ₩ 197,295 | |
270BS8H | 1" | 8" | 황동 | 스테인리스 강 | 0.036mm | 미국 표준 테스트 체 | #270 | 끝 | ₩ 249,550 | |
325BS8H | 1" | 8" | 황동 | 스테인리스 강 | 0.032mm | 미국 표준 테스트 체 | #325 | 끝 | ₩ 307,562 | |
400BS8H | 1" | 8" | 황동 | 스테인리스 강 | 0.03mm | 미국 표준 테스트 체 | #400 | 끝 | ₩ 347,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.