그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미국 표준 테스트 체 |
프레임 내경 | 12 " |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
메쉬 크기 | 1" |
메쉬 크기 범위 | 조잡한 |
오프닝 크기 | 25mm |
외부 Dia. | 12 " |
전반적인 깊이 | 3.25 " |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
타입 | 짠 와이어 천 테스트 체 |
와이어 직경 | 3.55mm |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9604000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와이어 직경 | 프레임 내경 | 프레임 재질 | 메쉬 크기 | 메쉬 크기 범위 | 오프닝 크기 | 외부 Dia. | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8SS12F | 1mm | 12 " | 스테인리스 강 | #8 | 중급 | 2.36mm | 12 " | 3.25 " | ₩ 318,570 | ||
8SS12H | 1mm | 12 " | 스테인리스 강 | #8 | 중급 | 2.36mm | 12 " | 1.625 " | ₩ 318,570 | ||
80SS12F | 0.125mm | 12 " | 스테인리스 강 | #80 | 중급 | 180 마이크론 m | 12 " | 3.25 " | ₩ 318,570 | ||
80SS12H | 0.125mm | 12 " | 스테인리스 강 | #80 | 중급 | 180 마이크론 m | 12 " | 1.625 " | ₩ 318,570 | ||
.265 "BS8F | 1.8mm | 8" | 황동 | 0.265 " | 조잡한 | 6.7mm | 8" | 2" | ₩ 126,122 | ||
.265 인치 BS8H | 1.8mm | 8" | 황동 | 0.265 " | 조잡한 | 6.7mm | 8" | 1" | ₩ 129,745 | ||
.530 인치 BS8H | 2.8mm | 8" | 황동 | 0.53 " | 조잡한 | 13.2mm | 8" | 1" | ₩ 129,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.