ADVANCE TABCO K7-CS-32 세면대 스플래시 스테인리스 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스컬 러리 싱크 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 8" |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 12 " |
그릇 크기 | 12 "X 20"X 12 " |
배수구 | 3" |
수도꼭지 구멍 직경 | 1-1 / 8 " |
수도꼭지 장착 센터 | 8" |
계량기 | 18 |
실장 형 | 바닥 |
구멍 수 | 2 |
역 수 | 3 |
전체 높이 | 36 " |
전체 길이 | 64 " |
전체 폭 | 25.5 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 162.56 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 7324100000 |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 배수구 | 계량기 | 구멍 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-83-60-24RL | 35 " | 12 " | 20 "X 28" | 3.5 " | 18 | 2 | 42 " | 115 " | ₩ 12,688,707 | RFQ
| |
FC-3-1620-18RL-X | 26 " | 14 " | 16 "X 20" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 84 " | ₩ 4,940,022 | RFQ
| |
FC-3-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "X 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 59 " | ₩ 4,515,070 | ||
FC-3-1818-18LX | 24 " | 14 " | 18 "X 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | ₩ 3,928,330 | RFQ
| |
FC-3-1818-18RX | 24 " | 14 " | 18 "X 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | ₩ 4,613,490 | RFQ
| |
FC-3-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "X 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | ₩ 4,761,120 | RFQ
| |
FC-3-1824-18RL-X | 30 " | 14 " | 18 "X 24" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | ₩ 5,897,902 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.