ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X 주방 싱크대 (수전 없음) 90 인치 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스컬 러리 싱크 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 8-1 / 2 " |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 14 " |
그릇 크기 | 18 "X 18" |
배수구 | 3.5 " |
수도꼭지 구멍 직경 | 1-1 / 8 " |
수도꼭지 장착 센터 | 8" |
수도꼭지 작동 | 해당 사항 없음 |
계량기 | 16 |
실장 형 | 바닥 |
구멍 수 | 2 |
역 수 | 3 |
전체 높이 | 43 " |
전체 길이 | 90 " |
전체 폭 | 24 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 64.86 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 248.92 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 배수구 | 계량기 | 구멍 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-83-60-24RL | 35 " | 12 " | 20 "X 28" | 3.5 " | 18 | 2 | 42 " | 115 " | ₩ 10,928,417 | ||
FC-3-1620-18RL-X | 26 " | 14 " | 16 "X 20" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 84 " | ₩ 4,714,220 | RFQ
| |
FC-3-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "X 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 59 " | ₩ 3,950,362 | ||
FC-3-1818-18LX | 24 " | 14 " | 18 "X 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | ₩ 3,631,145 | RFQ
| |
FC-3-1818-18RX | 24 " | 14 " | 18 "X 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | ₩ 4,398,030 | RFQ
| |
FC-3-1824-18RL-X | 30 " | 14 " | 18 "X 24" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | ₩ 5,079,690 | RFQ
| |
FC-3-1824-24RL-X | 30 " | 14 " | 18 "X 24" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 102 " | ₩ 5,416,302 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.