ADVANCE TABCO GLG-367 작업대, 84 X 36 인치 크기 14 Ga 304 Ss 상단
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작업 테이블 |
선박 중량 (kg) | 73.8 |
선박 높이 (cm) | 90.17 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
프로덕트 | 모델 | 작업 표면 재료 | 깊이 | 가장자리 유형 | 워크 벤치 어셈블리 | 높이 | 부하 용량 | 자재 | 최고 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS-306-GR | 14가. 스테인리스 강 | 30 " | 스퀘어 노 드립 | 미 조립 | 35.5 " | 1350의 파운드 | 14가. 스테인리스 강 | 2" | ₩ 4,749,237 | RFQ
| |
VLG-306 | 스테인리스 강 | 30 " | 불코 | 조립 된 | 35.5 " | 525의 파운드 | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 3,821,650 | RFQ
| |
HK-SS-304 | 스테인리스 강 | 30 " | 불코 | 조립 된 | 35 " | 500의 파운드 | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 6,580,805 | ||
CK-SS-304M | 스테인리스 강 | 30 " | 불코 | 조립 된 | 35 " | 500의 파운드 | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 7,086,310 | ||
SS-366 | 스테인리스 강 | 36 " | 불코 | 미 조립 | 35.5 " | 450의 파운드 | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 3,815,245 | RFQ
| |
CK-SS-305M | 스테인리스 강 | 30 " | 불코 | 조립 된 | 35 " | 562의 파운드 | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 7,146,020 | ||
KLG-305 | 스테인리스 강 | 30 " | 불코 | 조립 된 | 35.5 " | 562의 파운드 | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 2,495,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.