ADVANCE TABCO VSS-306-GR 작업 테이블 드립 에지 없음 72x30x2 입력
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작업 테이블 |
색상 | 자연의 |
깊이 | 30 " |
가장자리 유형 | 스퀘어 노 드립 |
마감재 | 공단 |
프레임 색상 | 은 |
높이 | 35.5 " |
다리 유형 | 직진 |
부하 용량 | 1350의 파운드 |
자재 | 14가. 스테인리스 강 |
최고 두께 | 2" |
폭 | 72 " |
작업 표면 재료 | 14가. 스테인리스 강 |
워크 벤치 어셈블리 | 미 조립 |
선박 중량 (kg) | 56.7 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 185.42 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 표면 재료 | 깊이 | 가장자리 유형 | 워크 벤치 어셈블리 | 높이 | 부하 용량 | 자재 | 최고 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLG-306 | 스테인리스 강 | 30 " | 불코 | 조립 된 | 35.5 " | 525의 파운드 | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 3,643,972 | RFQ
| |
HK-SS-304 | 스테인리스 강 | 30 " | 불코 | 조립 된 | 35 " | 500의 파운드 | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 6,062,000 | ||
CK-SS-304M | 스테인리스 강 | 30 " | 불코 | 조립 된 | 35 " | 500의 파운드 | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 6,527,640 | ||
SS-366 | 스테인리스 강 | 36 " | 불코 | 미 조립 | 35.5 " | 450의 파운드 | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 3,449,740 | RFQ
| |
CK-SS-305M | 스테인리스 강 | 30 " | 불코 | 조립 된 | 35 " | 562의 파운드 | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 6,582,642 | ||
KLG-305 | 스테인리스 강 | 30 " | 불코 | 조립 된 | 35.5 " | 562의 파운드 | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 2,525,215 | ||
VLG-304 | 스테인리스 강 | 30 " | 불코 | 조립 된 | 35.5 " | 500의 파운드 | 스테인리스 강 | 1.5 " | ₩ 3,210,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.