ADVANCE TABCO DI-1-2012 드롭 인 싱크 (수전 포함) 23 인치 길이 12 인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드롭 인 싱크 (수전 포함) |
ADA 준수 | 아니 |
보울 깊이 | 8" |
그릇 크기 | 16 "X 20" |
배수구 | 3.5 " |
수도꼭지 장착 센터 | 4" |
수도꼭지 작동 | (2) 핸들 |
마감재 | 스테인리스 강 |
유량 | 1gpm |
계량기 | 18 |
그릇 수 | 1 |
구멍 수 | 2 |
전체 높이 | 12 " |
전체 길이 | 23 " |
전체 폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 계량기 | 항목 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI-1-10 | 10 " | 10 "X 14" | 20 | 드롭 인 싱크 (수전 포함) | 10 " | 13 " | 19 " | ₩ 1,078,630 | ||
DI-1-30 | 7" | 10 "X 14" | 20 | 드롭 인 싱크 (수전 포함) | 5" | 16 " | 15 " | ₩ 1,727,547 | ||
DI-1-10SP | - | - | - | 드롭 인 싱크 | - | - | - | ₩ 1,812,109 | ||
DI-1-168 | - | - | - | 드롭 인 싱크 | - | - | - | ₩ 938,127 | ||
DI-1-208 | - | - | - | 드롭 인 싱크 | - | - | - | ₩ 1,002,272 | ||
DI-1-2812 | - | - | - | 드롭 인 싱크 | - | - | - | ₩ 1,962,163 | ||
DI-1-35 | - | - | - | 드롭 인 싱크 | - | - | - | ₩ 656,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.