ADVANCE TABCO 왼쪽 배수 보드 바닥이있는 9-3-54-24L 주방 싱크
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 왼쪽 배수 보드가있는 주방 싱크 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 8" |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 12 " |
그릇 크기 | 16 "X 20" |
배수구 | 3.5 " |
수도꼭지 구멍 직경 | 1-1 / 8 " |
수도꼭지 장착 센터 | 8" |
수도꼭지 작동 | 해당 사항 없음 |
계량기 | 18 |
실장 형 | 바닥 |
구멍 수 | 2 |
역 수 | 3 |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 83 " |
전체 폭 | 27 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 210.82 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 그릇 크기 | 항목 | 구멍 수 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-83-60-24L | 20 "X 28" | 스컬 러리 싱크 | 2 | 95 " | 35 " | ₩ 16,073,347 | RFQ
| |
9-43-72-24L | 24 "X 24" | 왼쪽 배수 보드가있는 주방 싱크 | 4 | 107 " | 31 " | ₩ 15,077,930 | RFQ
| |
9-23-60-18L | - | 왼쪽 배수 보드가있는 주방 싱크 | - | - | - | ₩ 6,423,709 | RFQ
| |
9-23-60-24L | - | 왼쪽 배수 보드가있는 주방 싱크 | - | - | - | ₩ 6,444,327 | RFQ
| |
9-23-60-36L | - | 왼쪽 배수 보드가있는 주방 싱크 | - | - | - | ₩ 6,519,927 | RFQ
| |
9-3-54-18L | - | 왼쪽 배수 보드가있는 주방 싱크 | - | - | - | ₩ 4,619,618 | RFQ
| |
9-3-54-36L | - | 왼쪽 배수 보드가있는 주방 싱크 | - | - | - | ₩ 5,839,527 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.