ADVANCE TABCO 4-3-36 유틸리티 싱크 스테인리스 스틸 24 1/2 인치 너비
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 싱크 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 8" |
보울 깊이 | 14 " |
그릇 모양 | 사각형. |
그릇 크기 | 12 "X 21" |
색상 | 스테인레스 |
배수구 | 3.5 " |
수도꼭지 장착 센터 | 8" |
계량기 | 16 |
자재 | 스테인리스 강 |
실장 형 | 바닥 |
그릇 수 | 3 |
구멍 수 | 2 |
전체 높이 | 41 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 24.5 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
UPC | 747545103123 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 33.11 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 계량기 | 실장 형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSS-14-21 | 12 " | 14 "X 18" | 16 | 벽 | 31.75 " | 18 " | 17.5 " | ₩ 2,699,847 | ||
WSS-16-25 | 12 " | 16 "X 22" | 16 | 벽 | 31.75 " | 22 " | 19.5 " | ₩ 2,958,655 | ||
FS-WM-2119 | 10 " | 14 "X 18" | 14 | 벽 | 29.25 " | 23 " | 19.5 " | ₩ 2,783,392 | ||
FS-WM-2721 | 12 " | 16 "X 22" | 14 | 벽 | 31.25 " | 27 " | 21.5 " | ₩ 3,384,097 | ||
4-81-18 | 14 " | 18 "X 21" | 16 | 바닥 | 41 " | 18 " | 21.5 " | ₩ 1,344,595 | ||
4-41-24 | 14 " | 24 "X 24" | 16 | 바닥 | 41 " | 24 " | 27.5 " | ₩ 1,573,915 | ||
4-41-36 | 14 " | 24 "X 36" | 16 | 바닥 | 41 " | 36 " | 27.5 " | ₩ 2,344,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.