그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 90도 팔꿈치 |
마감재 | 은 |
피팅 재료 | XNUMX가 크롬 |
길이 | 1.22 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 9 / 16-18 |
최대 일의 압박감 | 6000 PSI |
미터 나사 크기 | M16X1.5 |
나사 유형 | 남성 메트릭-남성 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307225000 |
원산지 | CA |
모델 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
9069-0410 | 1" | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ₩ 51,852 | |
9069-0412 | 1.2 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ₩ 57,277 | |
9069-0414 | 1.09 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ₩ 59,150 | |
9069-0612 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ₩ 91,840 | |
9069-0614 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ₩ 56,507 | |
9069-0816 | 1.4 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ₩ 68,967 | |
9069-0818 | 1.4 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ₩ 60,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.