ADAPT-ALL 수 미터법 - 수 JIC, 90도 엘보우 유압 호스 어댑터
필터
어댑터 유형 : 90도 팔꿈치 , 마치다: 은 , 피팅 재질: XNUMX가 크롬 , 스레드 유형: 남성 메트릭-남성 JIC
스타일 | 모델 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9069-0410 | 1" | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ₩ 50,172 | |
A | 9069-0414 | 1.09 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ₩ 55,947 | |
A | 9069-0412 | 1.2 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ₩ 55,072 | |
A | 9069-0818 | 1.4 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ₩ 58,660 | |
A | 9069-0816 | 1.4 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ₩ 65,380 | |
A | 9069-0822 | 1.4 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ₩ 90,877 | |
A | 9069-1020 | 1.6 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | ₩ 80,517 | |
A | 9069-1018 | 1.6 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | ₩ 74,445 | |
A | 9069-1022 | 1.8 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | ₩ 80,517 | |
A | 9069-1222 | 1.9 " | 1-1/16-12 | 6000 PSI | ₩ 105,664 | |
A | 9069-1226 | 1.9 " | 1-1/16-12 | 6000 PSI | ₩ 101,202 | |
A | 9069-0612 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ₩ 88,462 | |
A | 9069-0616 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ₩ 62,090 | |
A | 9069-0614 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ₩ 55,072 | |
A | 9069-1633 | 2.3 " | 1-5/16-12 | 6000 PSI | ₩ 147,140 | |
A | 9069-1627 | 2.3 " | 1-5/16-12 | 5000의 PSI | ₩ 134,470 | |
A | 2069-2042 | 2.6 " | 13 | 5000의 PSI | ₩ 277,130 | |
A | 9069-2448 | 2.6 " | 13 | 4000 PSI | ₩ 336,542 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 임팩트 렌치
- 턴버클 즈
- 교체 용 가습기 패드
- 실리콘 튜브
- 접촉 블록이있는 비 조광 푸시 버튼
- 집수/폐수/오수 펌프
- 기계 유체
- 마운트 및 진동 제어
- 소음 제어
- 스트레이너
- MAXIM 유압 동력 장치
- CJT KOOLCARB 카바이드 팁 Jobber 드릴 비트, 비 코팅 마감, 스타일 125
- TB WOODS 클래식 V-벨트 시브
- GORLITZ 고무 범퍼
- VERMONT GAGE 클래스 Zz Go/NoGo 가역 어셈블리
- Cementex USA 운반 가방
- KERN AND SOHN 318 시리즈 밀리그램 테스트 분동
- BEL-ART - SCIENCEWARE 커버가 있는 기구 트레이
- ANSELL 11-947 Hyflex 강화된 그립력을 갖춘 내구성 있는 베임 방지 장갑