그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 어댑터 |
BSPP 스레드 크기 | R 1/4 (1/4"-19) |
대시 크기 | -4 |
마감재 | 아연, XNUMX가 크로메이트 |
피팅 재료 | 탄소강 |
피팅 타입 | 90도 팔꿈치 |
호스 | 1 / 4 " |
JIC 스레드 (인치) | 7 / 16-20 |
길이 | 1.4 " |
나사 각도 (Deg.) | 55 |
타입 | 남성 BSPT / 남성 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7307994000 |
모델 | 대시 크기 | 마감재 | 피팅 타입 | 호스 | 항목 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9011-04-04 | -4 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 직진 | 1 / 4 " | 호스 어댑터 | 1.4 " | - | ₩ 15,995 | |
9011-06-06 | -6 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 직진 | 3 / 8 " | 호스 어댑터 | 1.4 " | - | ₩ 23,555 | |
9011-08-08 | -8 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 직진 | 1 / 2 " | 호스 어댑터 | 1.8 " | - | ₩ 26,162 | |
9011-12-12 | -12 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 직진 | 3 / 4 " | 호스 어댑터 | 2" | - | ₩ 50,295 | |
9063-06-06 | -6 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 90도 팔꿈치 | 3 / 8 " | 호스 어댑터 | 1.4 " | - | ₩ 25,532 | |
9063-08-08 | -8 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 90도 팔꿈치 | 1 / 2 " | 호스 어댑터 | 1.8 " | - | ₩ 37,100 | |
9063-12-12 | -12 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 90도 팔꿈치 | 3 / 4 " | 호스 어댑터 | 2" | - | ₩ 55,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.