그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 타격 |
볼트 던지기 | 1 / 2 " |
도어 프레임 유형 | 중공 금속 / 나무 |
면판 깊이 | 3 / 32 " |
면판 높이 | 6-7 / 8 " |
면판 폭 | 1-1 / 4 " |
실패 모드 | 표준 / Fail Secure |
마감재 | 새틴 알루미늄 |
방화 | 아니 |
학년 | 1 |
입력 전압 | 24VAC / 12VDC |
자재 | 아연-알루미늄 합금 |
퍼포먼스 | 표준 의무 |
힘을 당기십시오 | 1500의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 입력 전압 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7100-540-628 | 새틴 알루미늄 | 24VAC / 12VDC | 전기 타격 | 아연-알루미늄 합금 | ₩ 307,895 | ||
7100-540-313 | 다크 브론즈 알루마이트 | 24VAC / 12VDC | 전기 타격 | 아연-알루미늄 합금 | ₩ 313,845 | ||
7100-510-628 | 새틴 알루미늄 | 24 VDC | 전기 타격 | 아연-알루미늄 합금 | ₩ 320,985 | ||
7100-510-313 | 다크 브론즈 알루마이트 | 24 VDC | 전기 타격 | 아연-알루미늄 합금 | ₩ 331,555 | ||
7140-540-628 | 새틴 알루미늄 | 24VAC / 12VDC | 전기 타격 | 아연-알루미늄 합금 | ₩ 360,465 | ||
7140-540-313 | 다크 브론즈 알루마이트 | 24VAC / 12VDC | 전기 타격 | 아연-알루미늄 합금 | ₩ 317,992 | ||
7140-510-628 | 새틴 알루미늄 | 24 VDC | 전기 타격 | 아연-알루미늄 합금 | ₩ 312,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.