항목 | 플랫폼 규모 |
애플리케이션 모드 | 계량, 중량 선별, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 |
생산 능력 | 75kg / 165 파운드 |
연결 포트 | 양방향 RS-232 |
디지털 / 기계 | 디지털 |
디스플레이 | 백라이트 녹색 |
졸업 | 5g / 0.01 파운드 |
주택 자재 | 플라스틱 |
전체 높이 | 33 8 / 9 " |
전체 길이 | 16 " |
전체 폭 | 15 2 / 3 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
전원 장치 | 배터리 및 AC 어댑터 |
무게 표면 깊이 | 16 " |
무게 표면 폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 15.42 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8423820010 |
원산지 | CN |
모델 | 전체 길이 | 애플리케이션 모드 | 생산 능력 | 전체 폭 | 전원 장치 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 연결 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK330AH | 16 " | 계량, 중량 선별, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 150kg / 330 파운드 | 15 2 / 3 " | 배터리 및 AC 어댑터 | 16 " | 20 " | 양방향 RS-232 | ₩ 1,635,672 | |
GFK660A | 34 " | 계량, 중량 선별, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 300kg / 660 파운드 | 15 2 / 3 " | 배터리 및 AC 어댑터 | 16 " | 20 " | 양방향 RS-232 | ₩ 1,291,027 | |
GFK1320A | 34 " | 계량, 중량 선별, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 600kg / 1320 파운드 | 15 2 / 3 " | 배터리 및 AC 어댑터 | 24 " | 32 " | 양방향 RS-232 | ₩ 1,684,690 | |
GFK 오전 150시 | 24 13 / 32 " | 계량, 중량 확인, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 60kg / 150 파운드 | 15 45 / 64 " | AC 어댑터, 충전식 배터리 | 15-45 / 64 " | 19 45 / 64 " | RS-232 | ₩ 1,170,557 | |
GFK 오전 300시 | 24 13 / 32 " | 계량, 중량 확인, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 150kg / 300 파운드 | 15 45 / 64 " | AC 어댑터, 충전식 배터리 | 15-45 / 64 " | 19 45 / 64 " | RS-232 | ₩ 1,129,327 | |
GFK 오전 600시 | 24 13 / 32 " | 계량, 중량 확인, 백분율 계량, 동적 / 동물 계량, 부품 계수 | 300kg / 660 파운드 | 15 45 / 64 " | AC 어댑터, 충전식 배터리 | 15-45 / 64 " | 19 45 / 64 " | RS-232 | ₩ 1,539,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.