그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 스트립 라이트 |
색온도 | 4000K |
CRI | 80 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
높이 | 2.125 " |
LED 교체 | 2 램프 LFL |
길이 | 48 " |
루멘 | 5265 |
와트 당 루멘 | 125.0 |
라이트 바 수 | 1 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | -4도 ~ 86도 F |
전압 | 120 ~ 277 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 42 |
폭 | 2.187 " |
선박 중량 (kg) | 2.43 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 125.73 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | LED 교체 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH | 1 램프 LFL | 3293 | 131.0 | 25 | ₩ 286,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.