그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 스트립 라이트 |
색온도 | 4000K |
CRI | 83 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
높이 | 2.5 " |
LED 교체 | 1 램프 LFL |
길이 | 24 " |
루멘 | 1700 |
와트 당 루멘 | 80 |
라이트 바 수 | 1 |
정격 수명 | 100,000 시간. |
온도. 범위 | -20 ~ 30도 C |
전압 | 120/277 |
품질 보증 | XNUMX 년 제한 보증 |
와트 | 21 |
폭 | 1 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 9405103000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 루멘 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZL1N L48 7000LM L/렌즈 MVOLT 40K WH | 48 " | 6000 | 75 | ₩ 377,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.