그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 형광 고정물 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
엔드 캡 | 가능 |
고정물 유형 | 로우 프로파일 |
정착물 와트 | 64 |
각주 | 2 |
높이 | 1.5 " |
하우징 마감 | 고광택, 구운 흰색 에나멜 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F28T5 |
램프 와트 | 28 |
길이 | 46 " |
금속 게이지 | 22 |
설치 | 개인 또는 행, 표면 또는 중단 |
전압 | 120-277 |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 1.87 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 117.35 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8539310070 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 램프 와트 | 주변 온도. 범위 | 고정물 유형 | 길이 | 금속 게이지 | 전압 | 폭 | 정착물 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNS 2 54T5HO 엠볼트 GEB10PS | 54 | 0 ~ 104도 F | Heavy-Duty 제품 | 48 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 120 | ₩ 222,670 | ||
TUNS 2 54T5HO 엠볼트 1/4 GEB10PS | 54 | 0 ~ 104도 F | Heavy-Duty 제품 | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 240 | ₩ 371,525 | RFQ
| |
UNS 1 54T5HO 엠볼트 GEB10PS | 54 | 0 ~ 104도 F | Heavy-Duty 제품 | 48 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 62 | ₩ 290,675 | ||
TUNS 1 54T5HO 엠볼트 GEB10PS | 54 | 0 ~ 104도 F | Heavy-Duty 제품 | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 120 | ₩ 392,962 | RFQ
| |
UNS 1 96HO 엠볼트 GEB10PS | 110 | 화씨 -20 ~ 104도 | Heavy-Duty 제품 | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 205 | ₩ 190,750 | RFQ
| |
UNS 2 48HO 엠볼트 GEB10PS | 60 | 화씨 -20 ~ 104도 | Heavy-Duty 제품 | 48 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 125 | ₩ 202,825 | ||
UNS 2 96HO 엠볼트 GEB10PS | 110 | 화씨 -20 ~ 104도 | Heavy-Duty 제품 | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 205 | ₩ 187,232 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.