항목 | 벽 브래킷 형광 고정물 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 유형 | 전자 |
정착물 와트 | 55 |
각주 | 2 |
높이 | 3.25 " |
하우징 마감 | 백 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F32T8 |
램프 와트 | 32 |
길이 | 48.44 " |
최소 주변 온도. | 0도 F |
설치 | 벽 |
타입 | 프리미엄 등급 상업용, 전자식 안정기 |
UPC | 784231176306 |
전압 | 120-277 |
폭 | 7.25 " |
선박 중량 (kg) | 6.89 |
선박 높이 (cm) | 129.54 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 정착물 와트 | 높이 | 하우징 마감 | 램프 수량 | 길이 | 설치 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP 2 32 엠볼트 GEB10IS | 7.25 " | 55 | 3.25 " | 백 | 2 | 48.44 " | 벽 | 프리미엄 등급 상업용, 전자식 안정기 | ₩ 378,192 | |
화장실 1 32 MVOLT GEB10IS | 4.62 " | 31 | 4.5 " | 백 | 1 | 48 " | 벽 또는 천장 | 일반 등급 다목적 전자식 안정기 | ₩ 173,355 | |
화장실 2 32 MVOLT GEB10IS | 4.62 " | 47 | 4.5 " | 스틸 및 엔드 캡 | 2 | 48 " | - | 일반 등급 다목적 전자식 안정기 | ₩ 260,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.