그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 표면 고정물 |
조정 범위 | 아니 |
색온도 | 3500K |
CRI | 82 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 가능 |
높이 | 3.875 " |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 강철 |
LED 교체 | 2 램프 LFL |
길이 | 24 " |
루멘 | 1800 |
와트 당 루멘 | 90 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | - 4-104 |
전압 | 120/277 |
품질 보증 | 5 년 제한 보증 |
와트 | 20 |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 3.02 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 73.41 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 9405106010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 루멘 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WL4 20L EZ1 LP835 N100 NESPDT7 | 48 " | 2500 | 24 | ₩ 664,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.