그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벽 브래킷 형광 고정물 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 유형 | 전자 |
정착물 와트 | 39 |
각주 | 1 |
높이 | 4.5 " |
하우징 마감 | 유광 화이트 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F17T8 |
램프 와트 | 17 |
길이 | 24 " |
렌즈 유형 | 아크릴 |
최소 주변 온도. | 0도 F |
설치 | 벽 또는 천장 |
타입 | 일반 등급 다목적 전자식 안정기 |
전압 | 120 |
폭 | 4.62 " |
선박 중량 (kg) | 2.79 |
선박 높이 (cm) | 65.28 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 정착물 와트 | 각주 | 폭 | 높이 | 램프 수량 | 램프 유형 | 램프 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화장실 1 32 GEB120IS CO S10 | 일반 등급 다목적 전자식 안정기 | 25 | 1 | 4.62 " | 4.5 " | 1 | F32T8 | 32 | ₩ 191,852 | ||
화장실 2 32 GEB120IS CO S10 | 일반 등급 다목적 전자식 안정기 | 55 | 1 | 4.62 " | 4.5 " | 2 | F32T8 | 32 | ₩ 192,815 | ||
화장실 1 17 GEB120IS CO S10 | 일반 등급 다목적 전자식 안정기 | 22 | 1 | 4.62 " | 4.5 " | 1 | F17T8 | 17 | ₩ 200,497 | ||
화장실 2 25 GEB120IS CO S10 | 일반 등급 다목적 전자식 안정기 | 53 | 1 | 4.62 " | 4.5 " | 2 | F25T8 | 25 | ₩ 199,395 | ||
WP 2 32 120/2 GEB1IS BF CO S10 | 프리미엄 등급 상업용, 전자식 안정기 | 48 | 3 | 7.25 " | 3.25 " | 2 | F32T8 | 32 | ₩ 414,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.