그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 증기 고정 장치 |
정착물 와트 | 150 |
높이 | 7.25 " |
하우징 마감 | 회색 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | 백열등 |
램프 와트 | 150 |
길이 | 10 " |
렌즈 유형 | 투명 유리 글로브 |
설치 | 벽 |
전압 | 120 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 램프 와트 | 정착물 와트 | 높이 | 길이 | 렌즈 유형 | 설치 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL | 17 | 34W | 4.75 " | 28 " | 폴리 카보네이트 | 표면 | 120 ~ 277 | 7" | ₩ 270,690 | RFQ
| |
VC150I M12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9" | 투명 유리 글로브 | 천장 | 120 | 4.5 " | ₩ 75,897 | ||
VP150I M12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9.875 " | 투명 유리 글로브 | 펜던트 | 120 | 4.5 " | - | RFQ
| |
VW42L M6 | 42 | 42 | 8.75 " | 11.875 " | 투명 유리 글로브 | 벽 | 120 | 5.75 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.