항목 | 증기 고정 장치 |
주변 온도. 범위 | 0도 ~ 25도 C |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 프로그램 시작 |
고정물 유형 | 산업(공업) |
정착물 와트 | 34W |
높이 | 4.75 " |
하우징 마감 | 고광택, 구운 흰색 에나멜 |
주택 자재 | 유리 섬유 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | T8 |
램프 와트 | 17 |
길이 | 28 " |
렌즈 유형 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 표면 |
교체 용 렌즈 | BMPCL |
전압 | 120 ~ 277 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 3.08 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 72.9 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 9405103000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 램프 와트 | 정착물 와트 | 높이 | 길이 | 렌즈 유형 | 설치 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC150I M12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9" | 투명 유리 글로브 | 천장 | 120 | 4.5 " | ₩ 75,897 | ||
VP150I M12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9.875 " | 투명 유리 글로브 | 펜던트 | 120 | 4.5 " | - | RFQ
| |
폭스바겐150I M12 | 150 | 150 | 7.25 " | 10 " | 투명 유리 글로브 | 벽 | 120 | 4.5 " | ₩ 109,847 | ||
VW42L M6 | 42 | 42 | 8.75 " | 11.875 " | 투명 유리 글로브 | 벽 | 120 | 5.75 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.