항목 | LED 캔 라이트 개조 키트 |
색온도 | 3000K |
CRI | 80 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 비조직 형 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
높이 | 6.375 " |
키트 내용 | LED 하우징 및 트림 |
LED 교체 | 65W INC / 16W CFL |
길이 | 6.375 " |
루멘 | 600 |
와트 당 루멘 | 80 |
공칭 사이즈 | 6" |
정격 수명 | 50,000 시간. |
소켓 타입 | 중급 |
전압 | 120 |
와트 | 8 |
폭 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.75 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 9405106010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
REAL6 D6A 600L 30k .60SC ESL U | ₩ 81,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.