항목 | 장식 전등 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 104도 |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 IS |
Energy Star 준수 | 아니 |
고정물 유형 | 형광성의 |
정착물 와트 | 112 |
높이 | 3 1 / 5 " |
하우징 마감 | 백 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 가능 |
램프 수량 | 4 |
램프 유형 | 32T8 |
램프 와트 | 32 |
길이 | 49.25 " |
렌즈 유형 | 아크릴 프리즘 |
설치 | 표면 |
교체 용 렌즈 | D2LB48 |
제안 된 램프 품목 번호 | 램프 GE F32T8/SPX41/ECO(GE 25613) |
전압 | 120-277 |
폭 | 17 " |
선박 중량 (kg) | 7.37 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 126.21 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 9405103000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 정착물 와트 | 높이 | 램프 수량 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB 2 32 MVOLT GEB10IS LPGM841 | 58 | 3.5 " | 2 | 49 2 / 3 " | 11.5 " | ₩ 205,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.