항목 | 표준 시리즈 형광 고정물 |
주변 온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 158도 |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
채널 커넥터 | 엔드 플레이트 / 채널 커넥터의 조합 나사 |
채널 폭 | 4-3 / 16 " |
고정물 유형 | 범용 표준 시리즈 |
정착물 와트 | 146 |
높이 | 4" |
하우징 마감 | 고광택 화이트 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F96T8HO |
램프 와트 | 86 |
길이 | 96 " |
설치 | 개별적으로 또는 연속, 표면에 직접 또는 일시 중단 |
반사체 유형 | 비 조리개 |
전압 | 120-277 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 9.63 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 246.89 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 고정물 유형 | 정착물 와트 | 높이 | 항목 | 반사체 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 2 96T8HO 엠볼트 GEB10PS | 50 ~ 104도 F | 범용 표준 시리즈 | 146 | 4" | 표준 시리즈 형광 고정물 | 조리개 | 12 " | ₩ 360,395 | ||
AF 2 96T8HO 엠볼트 GEB10PS | 50 ~ 104도 F | 헤비 듀티 T8 시리즈 | 172 | 6.625 " | 헤비 듀티 형광등 | 조리개 | 13.38 " | ₩ 342,510 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.