LITHONIA LIGHTING IBZT8 4 WD 형광등 하이 베이 고정 장치 T8 146w
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형광 하이 베이 고정 장치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 104도 |
안정기 수량 | 2 |
안정기 유형 | 전자 즉시 시작 |
정착물 와트 | 146W |
높이 | 2.375 " |
하우징 마감 | 고광택 화이트 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 4 |
램프 유형 | T8 |
램프 와트 | 32W |
길이 | 48 1 / 16 " |
배광 | 넓은 |
설치 | 매달린 |
장착 높이 | 15 ~ 25 피트 |
반사경 소재 | 알루미늄 |
반사체 유형 | 백 |
Mtg에 공간. 높이 비율 | 1.27 |
UPC | 745977147692 |
전압 | 120에서 277V |
폭 | 13.25 " |
선박 중량 (kg) | 6.96 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 126.49 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 램프 포함 | 주변 온도. 범위 | 안정기 수량 | 램프 수량 | 램프 와트 | 길이 | 배광 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZ 632 GEB10PSH IMP | 아니 | 화씨 25도 ~ 104도 | 2 | 6 | 32W | 48 " | 폭이 좁은 | 천장 | ₩ 438,270 | ||
FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPPHPMSI360 | 아니 | 화씨 0도 ~ 104도 | 2 | 6 | 28W | 48 " | 전파 | 천장 또는 중단 | - | RFQ
| |
IBZT8 4 | 아니 | 화씨 0도 ~ 104도 | 2 | 4 | 28W | 48 1 / 16 " | 폭이 좁은 | 천장 또는 중단 | ₩ 341,425 | ||
IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360 | 아니 | 화씨 0도 ~ 104도 | 3 | 6 | 28W | 48 1 / 16 " | 넓은 | 천장 또는 중단 | ₩ 878,465 | ||
IBZ 432L LPGM841 | 가능 | 화씨 0도 ~ 104도 | 2 | 4 | 32W | 48.125 " | 폭이 좁은 | 천장 또는 중단 | ₩ 424,777 | ||
IBZ 432L WD LPGM841 | 가능 | 화씨 0도 ~ 104도 | 2 | 4 | 32W | 48.125 " | 넓은 | 천장 또는 중단 | ₩ 392,280 | ||
IBZ 632L LPGM841 | 가능 | 화씨 0도 ~ 104도 | 2 | 6 | 32W | 48.125 " | 폭이 좁은 | 천장 또는 중단 | ₩ 557,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.