항목 | 매입 형 조명 트림 |
맞다 | 6 "하우징 |
하우징 마감 | 명확한 확산 |
주택 자재 | 금속 |
내부 Dia. | 5-3 / 4 " |
램프 유형 | 13W DTT 4 핀 CFL |
외부 Dia. | 7" |
타입 | 명확한 확산 |
UPC | 784231093436 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 9405994090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | 램프 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F8O3A | 알류미늄 | CFL | 헛되이 애쓰다 | ₩ 129,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.