LITHONIA LIGHTING 2M 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS 상업용 비품 3 램프 32wt8 120-277
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
항목 | 상업용 형광등 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 3 개, XNUMX 개 램프, 즉시 시작 전자 |
Energy Star 준수 | 아니 |
고정물 유형 | 표면 Troffer |
정착물 와트 | 85 |
높이 | 3.75 " |
하우징 마감 | 고광택, 구운 흰색 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 3 |
램프 유형 | F32T8 |
램프 와트 | 28 |
길이 | 48 " |
렌즈 유형 | 아크릴 |
설치 | 표면 또는 줄기 |
교체 용 렌즈 | 1VNT2 |
UPC | 784231159170 |
전압 | 120-277 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 12.9 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 125.73 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.