항목 | 장식용 형광등 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
Energy Star 준수 | 아니 |
고정물 유형 | 표면 Troffer |
정착물 와트 | 58 |
높이 | 3.75 " |
하우징 마감 | 백 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F32T8 |
램프 와트 | 28 |
길이 | 48 " |
렌즈 유형 | 아크릴 |
설치 | 개별, 행, 표면 또는 일시 중단 |
교체 용 렌즈 | 1VNT2 |
UPC | 745977150722 |
전압 | 120-277 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 12.77 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 125.22 |
선박 폭 (cm) | 64.01 |
HS 코드 | 9405108020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 안정기 유형 | 정착물 와트 | 램프 수량 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2M 4 32 A12 엠볼트 1/4 GEB10IS | 4 개의 XNUMX 램프 전자 | 112 | 4 | 표면 또는 중단 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.