LITHONIA LIGHTING 2GTL 4 30L SWL EZ1 LP835는 중단된 Troffer 3500k 32w 120-277v를 지도했습니다
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 매입 형 Troffer |
색온도 | 3500K |
CRI | 82 |
디자인 | 경제 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
높이 | 3.25 " |
LED 교체 | 2 램프 LFL |
길이 | 48 " |
루멘 | 3000 |
와트 당 루멘 | 96 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | -18도 ~ 40도 C |
전압 | 120에서 277 VAC로 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 32 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 3.63 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9405106020 |
프로덕트 | 모델 | 품질 보증 | 색온도 | CRI | 와트 | LED 교체 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GTL4 LP835 | 5 년도 | 3500K | 82 | 39 | 2 램프 LFL | 4000 | 93 | 화씨 -20 ~ 104도 | ₩ 422,520 | ||
2GTL4 LP840 | 5 년도 | 4000K | 80 | 39 | 2 램프 LFL | 4000 | 97 | 화씨 -20 ~ 104도 | ₩ 344,837 | ||
2GTL4 30L EZ1 LP835 | 5 년 | 3500K | 82 | 32 | 2 램프 LFL | 3000 | 96 | 화씨 0도 ~ 104도 | ₩ 325,797 | ||
2GTL4 30L EZ1 LP840 | 5 년 | 4000K | 82 | 32 | 2 램프 LFL | 3000 | 96 | 화씨 0도 ~ 104도 | ₩ 317,642 | ||
2GTL4 48L EZ1 LP835 | 5 년 | 3500K | 82 | 51 | 3 램프 LFL | 4800 | 94 | 화씨 0도 ~ 104도 | ₩ 444,640 | ||
2GTL4 48L EZ1 LP840 | 5 년 | 4000K | 82 | 51 | 3 램프 LFL | 4800 | 94 | 화씨 0도 ~ 104도 | ₩ 370,982 | ||
2GTL4 60L EZ1 LP835 | 5 년 | 3500K | 82 | 59 | 4 램프 LFL | 6000 | 94 | 화씨 0도 ~ 104도 | ₩ 427,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.