LITHONIA LIGHTING 2GT8 3 32 A12 MVOLT GEB10IS LST11 매입형 Troffer F32t8 84w 120-277v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 매입 형 Troffer |
주변 온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 104도 |
안정기 수량 | 2 |
안정기 유형 | 전자 즉시 시작 |
고정물 유형 | 렌즈 |
정착물 와트 | 84W |
높이 | 3.187 " |
하우징 마감 | 고광택 화이트 베이킹 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 3 |
램프 유형 | F32T8 |
램프 와트 | 32W |
길이 | 48 " |
제안 된 램프 품목 번호 | 4WW60 |
전압 | 120에서 277V |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 20.66 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 램프 포함 | 주변 온도. 범위 | 안정기 수량 | 램프 수량 | 램프 유형 | 램프 와트 | 길이 | 제안 된 램프 품목 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2U 뮤직비디오 | 아니 | 화씨 0도 ~ 104도 | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24 " | 2ETT6 | ₩ 271,862 | ||
PT3 뮤직비디오 | 아니 | 화씨 0도 ~ 104도 | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ₩ 264,530 | ||
2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS | 아니 | 화씨 32도 ~ 104도 | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | - | RFQ
| |
GT2 MV | 아니 | 화씨 0도 ~ 104도 | 1 | 2 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ₩ 207,655 | ||
GT2U MV | 아니 | 화씨 0도 ~ 104도 | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24 " | - | ₩ 217,840 | ||
GT3 MV | 아니 | 화씨 0도 ~ 104도 | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ₩ 244,562 | ||
GT4 MV | 아니 | 화씨 0도 ~ 104도 | 1 | 4 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ₩ 210,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.