LITHONIA LIGHTING 11934RE WH 장식용 형광등 33w 120v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장식 전등 |
주변 온도. 범위 | 60 ~ 104도 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
Energy Star 준수 | 가능 |
고정물 유형 | 화장대 |
정착물 와트 | 34 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
높이 | 4.875 " |
하우징 마감 | 백 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F17T8 |
램프 와트 | 15 |
길이 | 25.625 " |
렌즈 유형 | 화이트 아크릴 |
설치 | 벽 |
UPC | 993243340159 |
전압 | 120 |
폭 | 4.12 " |
선박 중량 (kg) | 2.29 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.