ACME ELECTRIC TP530213S 배전 변압기, 저전압, 단상, 75kVA
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
건설 | 통풍 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 35.47 " |
kVA 등급 | 75kVA |
길이 | 26.88 " |
최대 온도 | 150도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | NEMA 2 |
XNUMX 차 전압 | 240V×480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-tp530213s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 120 / 240V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 31.9 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 193.5 |
모델 | 온도 오르기 | 건설 | 깊이 | VA 등급 | 폭 | 높이 | 길이 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T153004 | 80도 C | - | 3.05 " | 50VA | 3.14 " | 6.41 " | - | - | ₩ 247,450 | |
T153005 | 80도 C | - | 3.67 " | 100VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | ₩ 289,677 | |
T153006 | 80도 C | - | 3.67 " | 150VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | ₩ 346,307 | |
T253007S | 115도 C | - | 3.88 " | 250VA | 4.08 " | 8.68 " | - | - | ₩ 345,852 | |
T253008S | 115도 C | - | 4.2 " | 500VA | 4.37 " | 9.06 " | - | - | ₩ 405,650 | |
T253010S | 115도 C | - | 5.13 " | 1kVA | 5.5 " | 10.5 " | - | - | ₩ 632,957 | |
T253011S | 115도 C | - | 5.13 " | 1.5kVA | 5.5 " | 11.62 " | - | - | ₩ 863,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.