항목 | 제어 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 3.78 " |
길이 | 3.14 " |
XNUMX 차 전압 | 220, 230, 240×440, 460, 480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-tb50a008c.pdf |
XNUMX 차 전압 | 110 / 115 / 120V |
폭 | 3" |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B008C | 4.75 " | 4.4 " | 4.5 " | - | RFQ
|
TB5000F008 | 7.5 " | 7.5 " | 9" | - | RFQ
|
TB500B008C | 6.11 " | 5.14 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB500B008F4 | 6.11 " | 6.515 " | 5.25 " | ₩ 202,869 | RFQ
|
TB200B008C | 4.38 " | 4.4 " | 4.5 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.