ACME ELECTRIC T3796931S 배전 변압기, 저전압, 삼상, 240/480V, 15kVA
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 18.86 " |
kVA 등급 | 15kVA |
길이 | 9.03 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 240V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t3796931s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 480 년 / 277V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
UPC | 047503796931 |
폭 | 20.3 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 110.25 |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 높이 | 길이 | 최대 온도 | 실장 형 | XNUMX 차 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3075K0074B | 통풍 | 29.41 " | 22.37 " | 150도 C | 바닥 | 480 년 / 277V | 28.15 " | ₩ 9,979,077 | ||
T3533611S | 캡슐화 | 18.86 " | 9.03 " | 115도 C | 바닥 | 208 년 / 120V | 20.3 " | ₩ 5,474,770 | ||
T2A533601S | 캡슐화 | 14.03 " | 11.52 " | 115도 C | 벽 | 208 년 / 120V | 17.77 " | ₩ 3,717,770 | ||
T3045K0044B | 통풍 | 25.5 " | 19.37 " | 150도 C | 바닥 | 208 년 / 120V | 24.39 " | ₩ 6,313,160 | ||
T3030K0044B | 통풍 | 25.5 " | 19.37 " | 150도 C | 바닥 | 208 년 / 120V | 24.39 " | ₩ 6,157,830 | ||
T3045K0074B | 통풍 | 25.48 " | 19.37 " | 150도 C | 바닥 | 480 년 / 277V | 24.39 " | ₩ 6,851,547 | ||
T3112K0044B | - | 35.47 " | - | - | - | - | 31.9 " | ₩ 12,218,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.