항목 | 변신 로봇 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 25.31 " |
kVA 등급 | 45kVA |
길이 | 12.76 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t379313ss.pdf |
XNUMX 차 전압 | 208 년 / 120V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
UPC | 047503130674 |
폭 | 30.18 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 351 |
모델 | 높이 | 길이 | 실장 형 | 폭 | 권선 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2A53309SS | 11.83 " | 8.82 " | 벽 | 14.17 " | 알류미늄 | ₩ 3,255,541 | |
T379314SS | 26.82 " | 15.25 " | 바닥 | 34.68 " | 알류미늄 | ₩ 23,312,047 | |
T379312SS | 24.81 " | 11.14 " | 바닥 | 27.13 " | 알류미늄 | ₩ 9,279,032 | |
T353311SS | 18.86 " | 9.03 " | 바닥 | 20.3 " | 알류미늄 | ₩ 5,812,949 | |
T2A53310SS | 14.03 " | 11.52 " | 벽 | 17.77 " | 알류미늄 | ₩ 5,120,192 | |
T2A53308SS | 10.38 " | 7.47 " | 벽 | 12.37 " | 구리 | ₩ 2,871,137 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.