ACME ELECTRIC T3750K0023BS 배전 변압기, 저전압, 삼상, 480/240V, 750kVA, 차폐
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
효율성 | 99.23% |
유량 | 150리터 |
높이 | 62.8 " |
길이 | 41.5 " |
자재 | 주철 |
실장 형 | 표준, 볼트 4 개 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
포트 타입 | 1.3125-12 UN-2B SAE |
샤프트 유형 | 작은 초 |
속도 | 153 RPM |
토크 | 1685 Nm 수준 |
폭 | 54 " |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 건설 | 깊이 | XNUMX 차 전압 | XNUMX 차 전압 | 샤프트 유형 | 속도 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2A533291S | - | - | 8.82 " | - | - | - | - | - | ₩ 2,203,617 | ||
T3533411S | - | - | 9.03 " | - | - | - | - | - | ₩ 4,421,042 | ||
T2A533401S | 벽 | 캡슐화 | - | 480V | 240디 120볼트 | - | - | - | ₩ 3,152,240 | ||
T3533111S | 바닥 | 캡슐화 | - | 480V | 208 년 / 120V | - | - | - | ₩ 3,701,372 | ||
T2A533281S | 벽 | 캡슐화 | - | 480V | 240디 120볼트 | - | - | - | ₩ 1,624,175 | ||
T2A533101S | 벽 | 캡슐화 | - | 480V | 208 년 / 120V | - | - | - | ₩ 2,558,535 | ||
T2A533091S | 벽 | 캡슐화 | - | 480V | 208 년 / 120V | - | - | - | ₩ 2,341,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.